SMC
ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMA-63A
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造
アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
フランジタイプ
KF(NW)
インジケータおよび操作ポート方向
インジケータ付、フランジ側
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フランジサイズ
材質(シール)
温度範囲(℃)
オートスイッチ個数
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22083715
XMA-63A
CADデータダウンロード
63
シール材質:FKM;配合NO.:1349-80
5~60
数量:オートスイッチなし;検出位置:-
オートスイッチなし(内蔵磁石なし)
¥
136,290
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
90日以内出荷
返品不可
22083724
XMA-63A-A90B
CADデータダウンロード
63
シール材質:FKM;配合NO.:1349-80
5~60
数量:1ケ付;検出位置:弁開
有接点オートスイッチ,グロメット,2線式,横取出,リード線0.5m,適用電圧:AC/DC24V以下,AC/DC48V以下,AC/DC100V以下
¥
137,340
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
90日以内出荷
返品不可
22083733
XMA-63A-A93LA
CADデータダウンロード
63
シール材質:FKM;配合NO.:1349-80
5~60
数量:2ケ付;検出位置:弁開閉
有接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,2線式,横取出,リード線3m,適用電圧:DC24V,AC100V
¥
140,360
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
90日以内出荷
返品不可
22083749
XMA-63A-A93LA-XS1B
CADデータダウンロード
63
シール材質:VMQ;配合NO.:1232-70
5~60
数量:2ケ付;検出位置:弁開閉
有接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,2線式,横取出,リード線3m,適用電圧:DC24V,AC100V
¥
140,470
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
90日以内出荷
返品不可
22083758
XMA-63A-M9//
CADデータダウンロード
63
シール材質:FKM;配合NO.:1349-80
5~60
数量:オートスイッチなし;検出位置:-
オートスイッチなし(内蔵磁石付)
¥
137,010
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
90日以内出荷
返品不可
22083767
XMA-63A-M9BA
CADデータダウンロード
63
シール材質:FKM;配合NO.:1349-80
5~60
数量:2ケ付;検出位置:弁開閉
無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,2線式,横取出,リード線0.5m,適用電圧:DC24V(DC10~28V)
¥
141,900
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
90日以内出荷
返品不可
22083776
XMA-63A-M9PLA
CADデータダウンロード
63
シール材質:FKM;配合NO.:1349-80
5~60
数量:2ケ付;検出位置:弁開閉
無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,3線式(PNP),横取出,リード線3m,適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)
¥
142,780
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
90日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください