SMC
ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMA-63CA
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造
アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
フランジタイプ
CF
インジケータおよび操作ポート方向
インジケータ付、フランジ側
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フランジサイズ
材質(シール)
温度範囲(℃)
オートスイッチ個数
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22083855
XMA-63CA
CADデータダウンロード
63
シール材質:FKM;配合NO.:1349-80
5~60
数量:オートスイッチなし;検出位置:-
オートスイッチなし(内蔵磁石なし)
¥
142,290
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
90日以内出荷
返品不可
22083864
XMA-63CA-A93LA-XS1B
CADデータダウンロード
63
シール材質:VMQ;配合NO.:1232-70
5~60
数量:2ケ付;検出位置:弁開閉
有接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,2線式,横取出,リード線3m,適用電圧:DC24V,AC100V
¥
146,470
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
90日以内出荷
返品不可
22083873
XMA-63CA-M9//
CADデータダウンロード
63
シール材質:FKM;配合NO.:1349-80
5~60
数量:オートスイッチなし;検出位置:-
オートスイッチなし(内蔵磁石付)
¥
143,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
90日以内出荷
返品不可
22083889
XMA-63CA-M9//-XS1B
CADデータダウンロード
63
シール材質:VMQ;配合NO.:1232-70
5~60
数量:オートスイッチなし;検出位置:-
オートスイッチなし(内蔵磁石付)
¥
143,110
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
90日以内出荷
返品不可
22083898
XMA-63CA-M9BA
CADデータダウンロード
63
シール材質:FKM;配合NO.:1349-80
5~60
数量:2ケ付;検出位置:弁開閉
無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,2線式,横取出,リード線0.5m,適用電圧:DC24V(DC10~28V)
¥
147,900
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
90日以内出荷
返品不可
22083907
XMA-63CA-M9NLA
CADデータダウンロード
63
シール材質:FKM;配合NO.:1349-80
5~60
数量:2ケ付;検出位置:弁開閉
無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,3線式(NPN),横取出,リード線3m,適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)
¥
148,780
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
90日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください