SMC
ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMA-80
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造
アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
フランジタイプ
KF(NW)
オートスイッチ個数
数量:2ケ付;検出位置:弁開閉
インジケータおよび操作ポート方向
インジケータなし、フランジ側
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フランジサイズ
材質(シール)
温度範囲(℃)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22084239
XMA-80-A93LA
CADデータダウンロード
80
シール材質:FKM;配合NO.:1349-80
5~60
有接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,2線式,横取出,リード線3m,適用電圧:DC24V,AC100V
¥
197,950
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
90日以内出荷
返品不可
22084248
XMA-80-M9BA
CADデータダウンロード
80
シール材質:FKM;配合NO.:1349-80
5~60
無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,2線式,横取出,リード線0.5m,適用電圧:DC24V(DC10~28V)
¥
199,490
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
90日以内出荷
返品不可
22084257
XMA-80-M9NA
CADデータダウンロード
80
シール材質:FKM;配合NO.:1349-80
5~60
無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,3線式(NPN),横取出,リード線0.5m,適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)
¥
199,710
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
90日以内出荷
返品不可
22084266
XMA-80-M9NLA-XN1A
CADデータダウンロード
80
シール材質:EPDM;配合NO.:2101-80
5~60
無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,3線式(NPN),横取出,リード線3m,適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)
¥
200,590
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
90日以内出荷
返品不可
22084275
XMA-80-M9NLA-XP1A
CADデータダウンロード
80
シール材質:BarrelPerfluoro;配合NO.:70W
5~60
無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,3線式(NPN),横取出,リード線3m,適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)
¥
257,460
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
90日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください