ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMC-25

ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMC-25 - SMC

ガス溜まりのない精密鋳造一体構造
アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません

フランジタイプKF(NW)操作ポート方向フランジ側内容量1個
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フランジサイズ
材質(シール)
温度範囲(℃)
オートスイッチ個数
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22084537XMC-2525シール材質:FKM;配合NO.:1349-805~60数量:オートスイッチなし;検出位置:-オートスイッチなし(内蔵磁石なし)
54,400
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
22084546XMC-25-A90A25シール材質:FKM;配合NO.:1349-805~60数量:2ケ付;検出位置:弁開閉有接点オートスイッチ,グロメット,2線式,横取出,リード線0.5m,適用電圧:AC/DC24V以下,AC/DC48V以下,AC/DC100V以下
56,490
49,980
54,978(税込)
90日以内出荷
返品不可
22084555XMC-25-A93A25シール材質:FKM;配合NO.:1349-805~60数量:2ケ付;検出位置:弁開閉有接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,2線式,横取出,リード線0.5m,適用電圧:DC24V,AC100V
57,810
51,980
57,178(税込)
90日以内出荷
返品不可
22084564XMC-25-A93A-XN1A25シール材質:EPDM;配合NO.:2101-805~60数量:2ケ付;検出位置:弁開閉有接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,2線式,横取出,リード線0.5m,適用電圧:DC24V,AC100V
58,030
51,980
57,178(税込)
90日以内出荷
返品不可
22084573XMC-25-A93C25シール材質:FKM;配合NO.:1349-805~60数量:1ケ付;検出位置:弁閉有接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,2線式,横取出,リード線0.5m,適用電圧:DC24V,AC100V
56,100
49,980
54,978(税込)
90日以内出荷
返品不可
22084589XMC-25-A93LA25シール材質:FKM;配合NO.:1349-805~60数量:2ケ付;検出位置:弁開閉有接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,2線式,横取出,リード線3m,適用電圧:DC24V,AC100V
58,470
52,980
58,278(税込)
90日以内出荷
返品不可
22084598XMC-25-A93LB25シール材質:FKM;配合NO.:1349-805~60数量:1ケ付;検出位置:弁開有接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,2線式,横取出,リード線3m,適用電圧:DC24V,AC100V
56,430
49,980
54,978(税込)
90日以内出荷
返品不可
22084607XMC-25-M9//25シール材質:FKM;配合NO.:1349-805~60数量:オートスイッチなし;検出位置:-オートスイッチなし(内蔵磁石付)
54,730
49,980
54,978(税込)
90日以内出荷
返品不可
22084616XMC-25-M9//-XS1B25シール材質:VMQ;配合NO.:1232-705~60数量:オートスイッチなし;検出位置:-オートスイッチなし(内蔵磁石付)
54,840
49,980
54,978(税込)
90日以内出荷
返品不可
22084625XMC-25-M9BA25シール材質:FKM;配合NO.:1349-805~60数量:2ケ付;検出位置:弁開閉無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,2線式,横取出,リード線0.5m,適用電圧:DC24V(DC10~28V)
60,010
53,980
59,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
22084634XMC-25-M9BA-XS1B25シール材質:VMQ;配合NO.:1232-705~60数量:2ケ付;検出位置:弁開閉無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,2線式,横取出,リード線0.5m,適用電圧:DC24V(DC10~28V)
60,120
53,980
59,378(税込)
90日以内出荷
返品不可
22084643XMC-25-M9BLA25シール材質:FKM;配合NO.:1349-805~60数量:2ケ付;検出位置:弁開閉無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,2線式,横取出,リード線3m,適用電圧:DC24V(DC10~28V)
60,670
54,980
60,478(税込)
90日以内出荷
返品不可
22084659XMC-25-M9BZA-XS1B25シール材質:VMQ;配合NO.:1232-705~60数量:2ケ付;検出位置:弁開閉無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,2線式,横取出,リード線5m,適用電圧:DC24V(DC10~28V)
61,550
55,980
61,578(税込)
90日以内出荷
返品不可
22084668XMC-25-M9NA25シール材質:FKM;配合NO.:1349-805~60数量:2ケ付;検出位置:弁開閉無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,3線式(NPN),横取出,リード線0.5m,適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)
60,230
53,980
59,378(税込)
90日以内出荷
返品不可
22084677XMC-25-M9NA-XN1A25シール材質:EPDM;配合NO.:2101-805~60数量:2ケ付;検出位置:弁開閉無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,3線式(NPN),横取出,リード線0.5m,適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)
60,450
54,980
60,478(税込)
90日以内出荷
返品不可
22084686XMC-25-M9NB25シール材質:FKM;配合NO.:1349-805~60数量:1ケ付;検出位置:弁開無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,3線式(NPN),横取出,リード線0.5m,適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)
57,310
51,980
57,178(税込)
90日以内出荷
返品不可
22084695XMC-25-M9NLA25シール材質:FKM;配合NO.:1349-805~60数量:2ケ付;検出位置:弁開閉無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,3線式(NPN),横取出,リード線3m,適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)
60,890
54,980
60,478(税込)
90日以内出荷
返品不可
22084704XMC-25-M9NLC25シール材質:FKM;配合NO.:1349-805~60数量:1ケ付;検出位置:弁閉無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,3線式(NPN),横取出,リード線3m,適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)
57,640
51,980
57,178(税込)
90日以内出荷
返品不可
22084713XMC-25-M9PLA25シール材質:FKM;配合NO.:1349-805~60数量:2ケ付;検出位置:弁開閉無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,3線式(PNP),横取出,リード線3m,適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)
60,890
54,980
60,478(税込)
90日以内出荷
返品不可
22084729XMC-25-XQ1A25シール材質:Kalrez;配合NO.:40795~60数量:オートスイッチなし;検出位置:-オートスイッチなし(内蔵磁石なし)
74,470
66,980
73,678(税込)
90日以内出荷
返品不可
22084738XMC-25-XQ1B25シール材質:Kalrez;配合NO.:40795~60数量:オートスイッチなし;検出位置:-オートスイッチなし(内蔵磁石なし)
65,340
58,980
64,878(税込)
90日以内出荷
返品不可
22084747XMC-25-XQ1C25シール材質:Kalrez;配合NO.:40795~60数量:オートスイッチなし;検出位置:-オートスイッチなし(内蔵磁石なし)
63,530
56,980
62,678(税込)
90日以内出荷
返品不可
22084756XMC-25-XS1B25シール材質:VMQ;配合NO.:1232-705~60数量:オートスイッチなし;検出位置:-オートスイッチなし(内蔵磁石なし)
54,510
48,980
53,878(税込)
90日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする