SMC
ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMC-25K
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造
アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
フランジタイプ
KF(NW)
操作ポート方向
フランジ面左
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フランジサイズ
材質(シール)
温度範囲(℃)
オートスイッチ個数
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22084783
XMC-25K
CADデータダウンロード
25
シール材質:FKM;配合NO.:1349-80
5~60
数量:オートスイッチなし;検出位置:-
オートスイッチなし(内蔵磁石なし)
¥
54,400
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
90日以内出荷
返品不可
22084799
XMC-25K-M9BLA
CADデータダウンロード
25
シール材質:FKM;配合NO.:1349-80
5~60
数量:2ケ付;検出位置:弁開閉
無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,2線式,横取出,リード線3m,適用電圧:DC24V(DC10~28V)
¥
60,670
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
90日以内出荷
返品不可
22084808
XMC-25K-M9NA
CADデータダウンロード
25
シール材質:FKM;配合NO.:1349-80
5~60
数量:2ケ付;検出位置:弁開閉
無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,3線式(NPN),横取出,リード線0.5m,適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)
¥
60,230
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
90日以内出荷
返品不可
22084817
XMC-25K-M9NA-XN1A
CADデータダウンロード
25
シール材質:EPDM;配合NO.:2101-80
5~60
数量:2ケ付;検出位置:弁開閉
無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,3線式(NPN),横取出,リード線0.5m,適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)
¥
60,450
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
90日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください