ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMC-25L

ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMC-25L - SMC

ガス溜まりのない精密鋳造一体構造
アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません

フランジタイプKF(NW)操作ポート方向フランジ面裏内容量1個
全12種類を絞り込む
材質(シール)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
フランジサイズ
材質(シール)
温度範囲(℃)
オートスイッチ個数
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22084835XMC-25L25シール材質:FKM;配合NO.:1349-805~60数量:オートスイッチなし;検出位置:-オートスイッチなし(内蔵磁石なし)
54,400
48,980
53,878(税込)
90日以内出荷
返品不可
22084844XMC-25L-A90A25シール材質:FKM;配合NO.:1349-805~60数量:2ケ付;検出位置:弁開閉有接点オートスイッチ,グロメット,2線式,横取出,リード線0.5m,適用電圧:AC/DC24V以下,AC/DC48V以下,AC/DC100V以下
56,490
49,980
54,978(税込)
90日以内出荷
返品不可
22084853XMC-25L-A90LA25シール材質:FKM;配合NO.:1349-805~60数量:2ケ付;検出位置:弁開閉有接点オートスイッチ,グロメット,2線式,横取出,リード線3m,適用電圧:AC/DC24V以下,AC/DC48V以下,AC/DC100V以下
57,150
51,980
57,178(税込)
90日以内出荷
返品不可
22084869XMC-25L-A93A25シール材質:FKM;配合NO.:1349-805~60数量:2ケ付;検出位置:弁開閉有接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,2線式,横取出,リード線0.5m,適用電圧:DC24V,AC100V
57,810
51,980
57,178(税込)
90日以内出荷
返品不可
22084878XMC-25L-M9//25シール材質:FKM;配合NO.:1349-805~60数量:オートスイッチなし;検出位置:-オートスイッチなし(内蔵磁石付)
54,730
49,980
54,978(税込)
90日以内出荷
返品不可
22084887XMC-25L-M9//-XN1A25シール材質:EPDM;配合NO.:2101-805~60数量:オートスイッチなし;検出位置:-オートスイッチなし(内蔵磁石付)
54,950
49,980
54,978(税込)
90日以内出荷
返品不可
22084896XMC-25L-M9BA25シール材質:FKM;配合NO.:1349-805~60数量:2ケ付;検出位置:弁開閉無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,2線式,横取出,リード線0.5m,適用電圧:DC24V(DC10~28V)
60,010
53,980
59,378(税込)
90日以内出荷
返品不可
22084905XMC-25L-M9BB25シール材質:FKM;配合NO.:1349-805~60数量:1ケ付;検出位置:弁開無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,2線式,横取出,リード線0.5m,適用電圧:DC24V(DC10~28V)
57,200
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
22084914XMC-25L-M9BLA25シール材質:FKM;配合NO.:1349-805~60数量:2ケ付;検出位置:弁開閉無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,2線式,横取出,リード線3m,適用電圧:DC24V(DC10~28V)
60,670
54,980
60,478(税込)
90日以内出荷
返品不可
22084923XMC-25L-M9NA25シール材質:FKM;配合NO.:1349-805~60数量:2ケ付;検出位置:弁開閉無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,3線式(NPN),横取出,リード線0.5m,適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)
60,230
53,980
59,378(税込)
90日以内出荷
返品不可
22084939XMC-25L-M9NA-XN1A25シール材質:EPDM;配合NO.:2101-805~60数量:2ケ付;検出位置:弁開閉無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,3線式(NPN),横取出,リード線0.5m,適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)
60,450
54,980
60,478(税込)
90日以内出荷
返品不可
22084948XMC-25L-M9NLA25シール材質:FKM;配合NO.:1349-805~60数量:2ケ付;検出位置:弁開閉無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,3線式(NPN),横取出,リード線3m,適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)
60,890
54,980
60,478(税込)
90日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする