曜日別特売

ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMC-40

ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMC-40 - SMC

ガス溜まりのない精密鋳造一体構造
アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません

フランジタイプKF(NW)操作ポート方向フランジ側内容量1個
全20種類を絞り込む
材質(シール)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
フランジサイズ
材質(シール)
温度範囲(℃)
オートスイッチ個数
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22085018XMC-4040シール材質:FKM;配合NO.:1349-805~60数量:オートスイッチなし;検出位置:-オートスイッチなし(内蔵磁石なし)
84,100
75,980
83,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
22085027XMC-40-A90LA40シール材質:FKM;配合NO.:1349-805~60数量:2ケ付;検出位置:弁開閉有接点オートスイッチ,グロメット,2線式,横取出,リード線3m,適用電圧:AC/DC24V以下,AC/DC48V以下,AC/DC100V以下
86,850
77,980
85,778(税込)
90日以内出荷
返品不可
22085036XMC-40-A93A40シール材質:FKM;配合NO.:1349-805~60数量:2ケ付;検出位置:弁開閉有接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,2線式,横取出,リード線0.5m,適用電圧:DC24V,AC100V
87,510
78,980
86,878(税込)
90日以内出荷
返品不可
22085045XMC-40-A93A-XN1A40シール材質:EPDM;配合NO.:2101-805~60数量:2ケ付;検出位置:弁開閉有接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,2線式,横取出,リード線0.5m,適用電圧:DC24V,AC100V
87,730
78,980
86,878(税込)
90日以内出荷
返品不可
22085054XMC-40-A93LA40シール材質:FKM;配合NO.:1349-805~60数量:2ケ付;検出位置:弁開閉有接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,2線式,横取出,リード線3m,適用電圧:DC24V,AC100V
88,170
79,980
87,978(税込)
90日以内出荷
返品不可
22085063XMC-40-M9//40シール材質:FKM;配合NO.:1349-805~60数量:オートスイッチなし;検出位置:-オートスイッチなし(内蔵磁石付)
84,540
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
22085079XMC-40-M9//-XQ1A40シール材質:Kalrez;配合NO.:40795~60数量:オートスイッチなし;検出位置:-オートスイッチなし(内蔵磁石付)
108,240
96,980
106,678(税込)
90日以内出荷
返品不可
22085088XMC-40-M9BA40シール材質:FKM;配合NO.:1349-805~60数量:2ケ付;検出位置:弁開閉無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,2線式,横取出,リード線0.5m,適用電圧:DC24V(DC10~28V)
89,710
79,980
87,978(税込)
90日以内出荷
返品不可
22085097XMC-40-M9BA-XN1A40シール材質:EPDM;配合NO.:2101-805~60数量:2ケ付;検出位置:弁開閉無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,2線式,横取出,リード線0.5m,適用電圧:DC24V(DC10~28V)
89,930
79,980
87,978(税込)
90日以内出荷
返品不可
22085106XMC-40-M9BC40シール材質:FKM;配合NO.:1349-805~60数量:1ケ付;検出位置:弁閉無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,2線式,横取出,リード線0.5m,適用電圧:DC24V(DC10~28V)
86,900
77,980
85,778(税込)
90日以内出荷
返品不可
22085115XMC-40-M9BLA40シール材質:FKM;配合NO.:1349-805~60数量:2ケ付;検出位置:弁開閉無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,2線式,横取出,リード線3m,適用電圧:DC24V(DC10~28V)
90,370
79,980
87,978(税込)
90日以内出荷
返品不可
22085124XMC-40-M9BLA-XQ1A40シール材質:Kalrez;配合NO.:40795~60数量:2ケ付;検出位置:弁開閉無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,2線式,横取出,リード線3m,適用電圧:DC24V(DC10~28V)
114,070
99,980
109,978(税込)
90日以内出荷
返品不可
22085133XMC-40-M9NA40シール材質:FKM;配合NO.:1349-805~60数量:2ケ付;検出位置:弁開閉無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,3線式(NPN),横取出,リード線0.5m,適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)
89,930
79,980
87,978(税込)
90日以内出荷
返品不可
22085149XMC-40-M9NA-XN1A40シール材質:EPDM;配合NO.:2101-805~60数量:2ケ付;検出位置:弁開閉無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,3線式(NPN),横取出,リード線0.5m,適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)
90,150
79,980
87,978(税込)
90日以内出荷
返品不可
22085158XMC-40-M9NB40シール材質:FKM;配合NO.:1349-805~60数量:1ケ付;検出位置:弁開無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,3線式(NPN),横取出,リード線0.5m,適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)
87,010
77,980
85,778(税込)
90日以内出荷
返品不可
22085167XMC-40-M9NLA40シール材質:FKM;配合NO.:1349-805~60数量:2ケ付;検出位置:弁開閉無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,3線式(NPN),横取出,リード線3m,適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)
90,590
81,980
90,178(税込)
90日以内出荷
返品不可
22085176XMC-40-M9NLA-XQ1A40シール材質:Kalrez;配合NO.:40795~60数量:2ケ付;検出位置:弁開閉無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,3線式(NPN),横取出,リード線3m,適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)
114,290
99,980
109,978(税込)
90日以内出荷
返品不可
22085185XMC-40-M9PLA40シール材質:FKM;配合NO.:1349-805~60数量:2ケ付;検出位置:弁開閉無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,3線式(PNP),横取出,リード線3m,適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)
90,590
81,980
90,178(税込)
90日以内出荷
返品不可
22085194XMC-40-XN1A40シール材質:EPDM;配合NO.:2101-805~60数量:オートスイッチなし;検出位置:-オートスイッチなし(内蔵磁石なし)
84,320
75,980
83,578(税込)
90日以内出荷
返品不可
22085203XMC-40-XQ1A40シール材質:Kalrez;配合NO.:40795~60数量:オートスイッチなし;検出位置:-オートスイッチなし(内蔵磁石なし)
107,800
96,980
106,678(税込)
90日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする