SMC
ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMD-25H0
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造
アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
フランジタイプ
KF(NW)
オートスイッチ個数
数量:オートスイッチなし;検出位置:-
オートスイッチ種類
オートスイッチなし(内蔵磁石なし)
操作ポート方向
フランジ側
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フランジサイズ
材質(シール)
温度範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22085964
XMD-25H0
CADデータダウンロード
25
FKM;配合NO.:1349-80
5~150
¥
82,830
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
90日以内出荷
返品不可
22085973
XMD-25H0-XN1A
CADデータダウンロード
25
EPDM;配合NO.:2101-80
5~150
¥
84,210
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
90日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください