SMC
ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMD-25MH0
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造
アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
フランジタイプ
KF(NW)
オートスイッチ個数
数量:オートスイッチなし;検出位置:-
オートスイッチ種類
オートスイッチなし(内蔵磁石なし)
操作ポート方向
フランジ面右
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フランジサイズ
材質(シール)
温度範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22086059
XMD-25MH0
CADデータダウンロード
25
シール材質:FKM;配合NO.:1349-80
5~150
¥
82,830
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
90日以内出荷
返品不可
22086068
XMD-25MH0-XP1A
CADデータダウンロード
25
シール材質:BarrelPerfluoro;配合NO.:70W
5~150
¥
103,460
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
90日以内出荷
返品不可
22086077
XMD-25MH0-XP1B
CADデータダウンロード
25
シール材質:BarrelPerfluoro;配合NO.:70W
5~150
¥
97,080
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
90日以内出荷
返品不可
22086086
XMD-25MH0-XP1C
CADデータダウンロード
25
シール材質:BarrelPerfluoro;配合NO.:70W
5~150
¥
89,210
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
90日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください