SMC
ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMD-40L
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造
アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
フランジタイプ
KF(NW)
操作ポート方向
フランジ面裏
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フランジサイズ
材質(シール)
温度範囲(℃)
オートスイッチ個数
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22086515
XMD-40L
CADデータダウンロード
40
シール材質:FKM;配合NO.:1349-80
5~60
数量:オートスイッチなし;検出位置:-
オートスイッチなし(内蔵磁石なし)
¥
112,700
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
90日以内出荷
返品不可
22086524
XMD-40L-M9//
CADデータダウンロード
40
シール材質:FKM;配合NO.:1349-80
5~60
数量:オートスイッチなし;検出位置:-
オートスイッチなし(内蔵磁石付)
¥
113,140
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
90日以内出荷
返品不可
22086533
XMD-40L-M9//-XQ1A
CADデータダウンロード
40
シール材質:Kalrez;配合NO.:4079
5~60
数量:オートスイッチなし;検出位置:-
オートスイッチなし(内蔵磁石付)
¥
144,050
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
90日以内出荷
返品不可
22086549
XMD-40L-M9BLA
CADデータダウンロード
40
シール材質:FKM;配合NO.:1349-80
5~60
数量:2ケ付;検出位置:弁開閉
無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,2線式,横取出,リード線3m,適用電圧:DC24V(DC10~28V)
¥
118,970
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
90日以内出荷
返品不可
22086558
XMD-40L-M9NA
CADデータダウンロード
40
シール材質:FKM;配合NO.:1349-80
5~60
数量:2ケ付;検出位置:弁開閉
無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,3線式(NPN),横取出,リード線0.5m,適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)
¥
118,530
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
90日以内出荷
返品不可
22086567
XMD-40L-M9NA-XP1A
CADデータダウンロード
40
シール材質:BarrelPerfluoro;配合NO.:70W
5~60
数量:2ケ付;検出位置:弁開閉
無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,3線式(NPN),横取出,リード線0.5m,適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)
¥
152,570
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
90日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください