ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMD-50

ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMD-50 - SMC

ガス溜まりのない精密鋳造一体構造
アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません

フランジタイプKF(NW)操作ポート方向フランジ側内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フランジサイズ
材質(シール)
温度範囲(℃)
オートスイッチ個数
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22086619XMD-5050シール材質:FKM;配合NO.:1349-805~60数量:オートスイッチなし;検出位置:-オートスイッチなし(内蔵磁石なし)
131,450
119,800
131,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
22086628XMD-50-A93C50シール材質:FKM;配合NO.:1349-805~60数量:1ケ付;検出位置:弁閉有接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,2線式,横取出,リード線0.5m,適用電圧:DC24V,AC100V
133,160
119,800
131,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
22086637XMD-50-M9//50シール材質:FKM;配合NO.:1349-805~60数量:オートスイッチなし;検出位置:-オートスイッチなし(内蔵磁石付)
132,000
119,800
131,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
22086646XMD-50-M9BA50シール材質:FKM;配合NO.:1349-805~60数量:2ケ付;検出位置:弁開閉無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,2線式,横取出,リード線0.5m,適用電圧:DC24V(DC10~28V)
137,060
129,800
142,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
22086655XMD-50-M9BLA-XP1A50シール材質:BarrelPerfluoro;配合NO.:70W5~60数量:2ケ付;検出位置:弁開閉無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,2線式,横取出,リード線3m,適用電圧:DC24V(DC10~28V)
178,150
159,800
175,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
22086664XMD-50-M9NA50シール材質:FKM;配合NO.:1349-805~60数量:2ケ付;検出位置:弁開閉無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,3線式(NPN),横取出,リード線0.5m,適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)
137,280
129,800
142,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
22086673XMD-50-M9NB50シール材質:FKM;配合NO.:1349-805~60数量:1ケ付;検出位置:弁開無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,3線式(NPN),横取出,リード線0.5m,適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)
134,370
129,800
142,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
22086689XMD-50-M9NLA-XQ1A50シール材質:Kalrez;配合NO.:40795~60数量:2ケ付;検出位置:弁開閉無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,3線式(NPN),横取出,リード線3m,適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)
183,040
169,800
186,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
22086698XMD-50-XN1A50シール材質:EPDM;配合NO.:2101-805~60数量:オートスイッチなし;検出位置:-オートスイッチなし(内蔵磁石なし)
135,800
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
22086707XMD-50-XQ1A50シール材質:Kalrez;配合NO.:40795~60数量:オートスイッチなし;検出位置:-オートスイッチなし(内蔵磁石なし)
176,550
159,800
175,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする