ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMD-50H0

ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMD-50H0 - SMC

ガス溜まりのない精密鋳造一体構造
アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません

フランジタイプKF(NW)オートスイッチ個数数量:オートスイッチなし;検出位置:-オートスイッチ種類オートスイッチなし(内蔵磁石なし)操作ポート方向フランジ側内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フランジサイズ
材質(シール)
温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22086716XMD-50H050シール材質:FKM;配合NO.:1349-805~150
133,160
129,800
142,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
22086725XMD-50H0-XN1A50シール材質:EPDM;配合NO.:2101-805~150
137,500
129,800
142,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
22086734XMD-50H0-XQ1A50シール材質:Kalrez;配合NO.:40795~150
178,260
169,800
186,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
22086743XMD-50H0-XR1A50シール材質:Chemraz;配合NO.:SS5925~150
222,480
219,800
241,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする