曜日別特売

ステンレス製 高真空ストレート型バルブ XYシリーズ XYA-25

ステンレス製 高真空ストレート型バルブ XYシリーズ XYA-25 - SMC

ガス溜まりのない精密鋳造一体構造
アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません

フランジタイプKF(NW)インジケータおよび操作ポート方向インジケータなし、フランジ面裏内容量1個
全25種類を絞り込む
材質(シール)
25種類すべて表示中
注文コード
品番
フランジサイズ
材質(シール)
温度範囲(℃)
オートスイッチ個数
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22087529XYA-2525FKM;配合NO.:1349-805~60数量:オートスイッチなし;検出位置:-オートスイッチなし(内蔵磁石なし)
62,260
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
22087538XYA-25-A93A25FKM;配合NO.:1349-805~602ケ付有接点オートスイッチ、 グロメット、 ランプ付、 2線式、 横取出、 リード線0.5m、 適用電圧:DC24V、AC100V
65,670
58,980
64,878(税込)
90日以内出荷
返品不可
22087547XYA-25-A93B25FKM;配合NO.:1349-805~601ケ付有接点オートスイッチ、 グロメット、 ランプ付、 2線式、 横取出、 リード線0.5m、 適用電圧:DC24V、AC100V
63,970
57,980
63,778(税込)
90日以内出荷
返品不可
22087556XYA-25-A93LA25FKM;配合NO.:1349-805~602ケ付有接点オートスイッチ、 グロメット、 ランプ付、 2線式、 横取出、 リード線3m、 適用電圧:DC24V、AC100V
66,330
59,980
65,978(税込)
90日以内出荷
返品不可
22087565XYA-25-M9//25FKM;配合NO.:1349-805~60数量:オートスイッチなし;検出位置:-オートスイッチなし(内蔵磁石付)
62,590
56,980
62,678(税込)
90日以内出荷
返品不可
22087574XYA-25-M9//-XQ1A25シール材質:Kalrez;配合NO.:40795~60数量:オートスイッチなし;検出位置:-オートスイッチなし(内蔵磁石付)
82,670
74,980
82,478(税込)
90日以内出荷
返品不可
22087583XYA-25-M9BA25FKM;配合NO.:1349-805~602ケ付無接点オートスイッチ、 グロメット、 ランプ付、 2線式、 横取出、 リード線0.5m、 適用電圧:DC24V(DC10~28V)
67,870
59,980
65,978(税込)
90日以内出荷
返品不可
22087599XYA-25-M9BB25FKM;配合NO.:1349-805~601ケ付無接点オートスイッチ、 グロメット、 ランプ付、 2線式、 横取出、 リード線0.5m、 適用電圧:DC24V(DC10~28V)
65,070
58,980
64,878(税込)
90日以内出荷
返品不可
22087608XYA-25-M9BC25FKM;配合NO.:1349-805~601ケ付無接点オートスイッチ、 グロメット、 ランプ付、 2線式、 横取出、 リード線0.5m、 適用電圧:DC24V(DC10~28V)
65,070
58,980
64,878(税込)
90日以内出荷
返品不可
22087617XYA-25-M9BLA25FKM;配合NO.:1349-805~602ケ付無接点オートスイッチ、 グロメット、 ランプ付、 2線式、 横取出、 リード線3m、 適用電圧:DC24V(DC10~28V)
68,530
61,980
68,178(税込)
90日以内出荷
返品不可
22087626XYA-25-M9NA25FKM;配合NO.:1349-805~602ケ付無接点オートスイッチ、 グロメット、 ランプ付、 3線式(NPN)、 横取出、 リード線0.5m、
適用電圧:DC5V、12V、24V(DC4.5~28V)
68,090
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
22087635XYA-25-M9NB25FKM;配合NO.:1349-805~601ケ付無接点オートスイッチ、 グロメット、 ランプ付、 3線式(NPN)、 横取出、 リード線0.5m、
適用電圧:DC5V、12V、24V(DC4.5~28V)
65,180
58,980
64,878(税込)
90日以内出荷
返品不可
22087644XYA-25-M9NC25FKM;配合NO.:1349-805~601ケ付無接点オートスイッチ、 グロメット、 ランプ付、 3線式(NPN)、 横取出、 リード線0.5m、
適用電圧:DC5V、12V、24V(DC4.5~28V)
65,180
58,980
64,878(税込)
90日以内出荷
返品不可
22087653XYA-25-M9NLA25FKM;配合NO.:1349-805~602ケ付無接点オートスイッチ、 グロメット、 ランプ付、 3線式(NPN)、 横取出、 リード線3m、 適用電圧:DC5V、12V、24V(DC4.5~28V)
68,750
61,980
68,178(税込)
90日以内出荷
返品不可
22087669XYA-25-M9NMA25FKM;配合NO.:1349-805~602ケ付無接点オートスイッチ、 グロメット、 ランプ付、 3線式(NPN)、 横取出、 リード線1m、 適用電圧:DC5V、12V、24V(DC4.5~28V)
68,420
61,980
68,178(税込)
90日以内出荷
返品不可
22087678XYA-25-M9NMA-XT1A25FKM For Plasma;配合NO.:3310-755~602ケ付無接点オートスイッチ、 グロメット、 ランプ付、 3線式(NPN)、 横取出、 リード線1m、 適用電圧:DC5V、12V、24V(DC4.5~28V)
74,800
66,980
73,678(税込)
90日以内出荷
返品不可
22087687XYA-25-M9NMA-XT1B25FKM For Plasma;配合NO.:3310-755~602ケ付無接点オートスイッチ、 グロメット、 ランプ付、 3線式(NPN)、 横取出、 リード線1m、 適用電圧:DC5V、12V、24V(DC4.5~28V)
71,390
63,980
70,378(税込)
90日以内出荷
返品不可
22087696XYA-25-M9NMA-XT1C25FKM For Plasma;配合NO.:3310-755~602ケ付無接点オートスイッチ、 グロメット、 ランプ付、 3線式(NPN)、 横取出、 リード線1m、 適用電圧:DC5V、12V、24V(DC4.5~28V)
71,830
64,980
71,478(税込)
90日以内出荷
返品不可
22087705XYA-25-M9PLA25FKM;配合NO.:1349-805~602ケ付無接点オートスイッチ、 グロメット、 ランプ付、 3線式(PNP)、 横取出、 リード線3m、 適用電圧:DC5V、12V、24V(DC4.5~28V)
68,750
61,980
68,178(税込)
90日以内出荷
返品不可
22087714XYA-25-M9PLB25シール材質:FKM;配合NO.:1349-805~60数量:1ケ付;検出位置:弁開無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,3線式(PNP),横取出,リード線3m,適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)
65,510
58,980
64,878(税込)
90日以内出荷
返品不可
22087723XYA-25-XN1A25EPDM;配合NO.:2101-805~60数量:オートスイッチなし;検出位置:-オートスイッチなし(内蔵磁石なし)
62,480
55,980
61,578(税込)
90日以内出荷
返品不可
22087739XYA-25-XN1B25EPDM;配合NO.:2101-805~60数量:オートスイッチなし;検出位置:-オートスイッチなし(内蔵磁石なし)
62,370
55,980
61,578(税込)
90日以内出荷
返品不可
22087748XYA-25-XN1C25EPDM;配合NO.:2101-805~60数量:オートスイッチなし;検出位置:-オートスイッチなし(内蔵磁石なし)
62,370
55,980
61,578(税込)
90日以内出荷
返品不可
22087757XYA-25-XP1B25Barrel Perfluoro;配合NO.:70W5~60数量:オートスイッチなし;検出位置:-オートスイッチなし(内蔵磁石なし)
75,130
67,980
74,778(税込)
90日以内出荷
返品不可
22087766XYA-25-XQ1A25Kalrez;配合NO.:40795~60数量:オートスイッチなし;検出位置:-オートスイッチなし(内蔵磁石なし)
82,340
73,980
81,378(税込)
90日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする