ステンレス製 高真空ストレート型バルブ XYシリーズ XYA-25A

ステンレス製 高真空ストレート型バルブ XYシリーズ XYA-25A - SMC

ガス溜まりのない精密鋳造一体構造
アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません

フランジタイプKF(NW)インジケータおよび操作ポート方向インジケータ付、フランジ面裏内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フランジサイズ
材質(シール)
温度範囲(℃)
オートスイッチ個数
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22087775XYA-25A25シール材質:FKM;配合NO.:1349-805~60数量:オートスイッチなし;検出位置:-オートスイッチなし(内蔵磁石なし)
62,700
56,980
62,678(税込)
90日以内出荷
返品不可
22087784XYA-25A-A90LB25シール材質:FKM;配合NO.:1349-805~60数量:1ケ付;検出位置:弁開有接点オートスイッチ,グロメット,2線式,横取出,リード線3m,適用電圧:AC/DC24V以下,AC/DC48V以下,AC/DC100V以下
64,080
57,980
63,778(税込)
90日以内出荷
返品不可
22087793XYA-25A-A93A25シール材質:FKM;配合NO.:1349-805~60数量:2ケ付;検出位置:弁開閉有接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,2線式,横取出,リード線0.5m,適用電圧:DC24V,AC100V
66,110
59,980
65,978(税込)
90日以内出荷
返品不可
22087809XYA-25A-A93B25シール材質:FKM;配合NO.:1349-805~60数量:1ケ付;検出位置:弁開有接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,2線式,横取出,リード線0.5m,適用電圧:DC24V,AC100V
64,410
57,980
63,778(税込)
90日以内出荷
返品不可
22087818XYA-25A-A93LA25シール材質:FKM;配合NO.:1349-805~60数量:2ケ付;検出位置:弁開閉有接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,2線式,横取出,リード線3m,適用電圧:DC24V,AC100V
66,770
59,980
65,978(税込)
90日以内出荷
返品不可
22087827XYA-25A-A93LB25シール材質:FKM;配合NO.:1349-805~60数量:1ケ付;検出位置:弁開有接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,2線式,横取出,リード線3m,適用電圧:DC24V,AC100V
64,740
58,980
64,878(税込)
90日以内出荷
返品不可
22087836XYA-25A-M9//25シール材質:FKM;配合NO.:1349-805~60数量:オートスイッチなし;検出位置:-オートスイッチなし(内蔵磁石付)
63,030
56,980
62,678(税込)
90日以内出荷
返品不可
22087845XYA-25A-M9BA25シール材質:FKM;配合NO.:1349-805~60数量:2ケ付;検出位置:弁開閉無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,2線式,横取出,リード線0.5m,適用電圧:DC24V(DC10~28V)
68,310
61,980
68,178(税込)
90日以内出荷
返品不可
22087854XYA-25A-M9BB25シール材質:FKM;配合NO.:1349-805~60数量:1ケ付;検出位置:弁開無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,2線式,横取出,リード線0.5m,適用電圧:DC24V(DC10~28V)
65,510
58,980
64,878(税込)
90日以内出荷
返品不可
22087863XYA-25A-M9BC25シール材質:FKM;配合NO.:1349-805~60数量:1ケ付;検出位置:弁閉無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,2線式,横取出,リード線0.5m,適用電圧:DC24V(DC10~28V)
65,510
58,980
64,878(税込)
90日以内出荷
返品不可
22087879XYA-25A-M9BLA25シール材質:FKM;配合NO.:1349-805~60数量:2ケ付;検出位置:弁開閉無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,2線式,横取出,リード線3m,適用電圧:DC24V(DC10~28V)
68,970
61,980
68,178(税込)
90日以内出荷
返品不可
22087888XYA-25A-M9BMC25シール材質:FKM;配合NO.:1349-805~60数量:1ケ付;検出位置:弁閉無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,2線式,横取出,リード線1m,適用電圧:DC24V(DC10~28V)
65,670
58,980
64,878(税込)
90日以内出荷
返品不可
22087897XYA-25A-M9NA25シール材質:FKM;配合NO.:1349-805~60数量:2ケ付;検出位置:弁開閉無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,3線式(NPN),横取出,リード線0.5m,適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)
68,530
61,980
68,178(税込)
90日以内出荷
返品不可
22087906XYA-25A-M9NC25シール材質:FKM;配合NO.:1349-805~60数量:1ケ付;検出位置:弁閉無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,3線式(NPN),横取出,リード線0.5m,適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)
65,620
58,980
64,878(税込)
90日以内出荷
返品不可
22087915XYA-25A-M9NLA25シール材質:FKM;配合NO.:1349-805~60数量:2ケ付;検出位置:弁開閉無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,3線式(NPN),横取出,リード線3m,適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)
69,190
61,980
68,178(税込)
90日以内出荷
返品不可
22087924XYA-25A-M9PA25シール材質:FKM;配合NO.:1349-805~60数量:2ケ付;検出位置:弁開閉無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,3線式(PNP),横取出,リード線0.5m,適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)
68,530
61,980
68,178(税込)
90日以内出荷
返品不可
22087933XYA-25A-XN1A25シール材質:EPDM;配合NO.:2101-805~60数量:オートスイッチなし;検出位置:-オートスイッチなし(内蔵磁石なし)
62,920
56,980
62,678(税込)
90日以内出荷
返品不可
22087949XYA-25A-XN1B25シール材質:EPDM;配合NO.:2101-805~60数量:オートスイッチなし;検出位置:-オートスイッチなし(内蔵磁石なし)
62,810
56,980
62,678(税込)
90日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする