曜日別特売

ステンレス製 高真空ストレート型バルブ XYシリーズ XYA-25FH0

ステンレス製 高真空ストレート型バルブ XYシリーズ XYA-25FH0 - SMC

ガス溜まりのない精密鋳造一体構造
アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません

フランジタイプKF(NW)オートスイッチ個数数量:オートスイッチなし;検出位置:-オートスイッチ種類オートスイッチなし(内蔵磁石なし)インジケータおよび操作ポート方向インジケータ付、フランジ面左内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フランジサイズ
材質(シール)
温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22088055XYA-25FH025シール材質:FKM;配合NO.:1349-805~150
63,970
57,980
63,778(税込)
90日以内出荷
返品不可
22088064XYA-25FH0-XN1A25シール材質:EPDM;配合NO.:2101-805~150
64,190
57,980
63,778(税込)
90日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする