ステンレス製 高真空ストレート型バルブ XYシリーズ XYA-25H0

ステンレス製 高真空ストレート型バルブ XYシリーズ XYA-25H0 - SMC

ガス溜まりのない精密鋳造一体構造
アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません

フランジタイプKF(NW)オートスイッチ個数数量:オートスイッチなし;検出位置:-オートスイッチ種類オートスイッチなし(内蔵磁石なし)インジケータおよび操作ポート方向インジケータなし、フランジ面裏内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フランジサイズ
材質(シール)
温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22088073XYA-25H025シール材質:FKM;配合NO.:1349-805~150
63,530
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
22088089XYA-25H0-XN1A25シール材質:EPDM;配合NO.:2101-805~150
63,750
58,980
64,878(税込)
90日以内出荷
返品不可
22088098XYA-25H0-XN1B25シール材質:EPDM;配合NO.:2101-805~150
63,640
54,980
60,478(税込)
90日以内出荷
返品不可
22088107XYA-25H0-XP1A25シール材質:BarrelPerfluoro;配合NO.:70W5~150
82,780
75,980
83,578(税込)
90日以内出荷
返品不可
22088116XYA-25H0-XQ1A25シール材質:Kalrez;配合NO.:40795~150
83,600
75,980
83,578(税込)
90日以内出荷
返品不可
22088125XYA-25H0-XS1A25シール材質:VMQ;配合NO.:1232-705~150
63,750
58,980
64,878(税込)
90日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする