ステンレス製 高真空ストレート型バルブ XYシリーズ XYA-40A

ステンレス製 高真空ストレート型バルブ XYシリーズ XYA-40A - SMC

ガス溜まりのない精密鋳造一体構造
アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません

フランジタイプKF(NW)インジケータおよび操作ポート方向インジケータ付、フランジ面裏内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フランジサイズ
材質(シール)
温度範囲(℃)
オートスイッチ個数
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22088457XYA-40A40シール材質:FKM;配合NO.:1349-805~60数量:オートスイッチなし;検出位置:-オートスイッチなし(内蔵磁石なし)
90,970
81,980
90,178(税込)
90日以内出荷
返品不可
22088466XYA-40A-A90LC40シール材質:FKM;配合NO.:1349-805~60数量:1ケ付;検出位置:弁閉有接点オートスイッチ,グロメット,2線式,横取出,リード線3m,適用電圧:AC/DC24V以下,AC/DC48V以下,AC/DC100V以下
92,350
82,980
91,278(税込)
90日以内出荷
返品不可
22088475XYA-40A-A90LC-XQ1A40シール材質:Kalrez;配合NO.:40795~60数量:1ケ付;検出位置:弁閉有接点オートスイッチ,グロメット,2線式,横取出,リード線3m,適用電圧:AC/DC24V以下,AC/DC48V以下,AC/DC100V以下
116,050
99,980
109,978(税込)
90日以内出荷
返品不可
22088484XYA-40A-A93LA40シール材質:FKM;配合NO.:1349-805~60数量:2ケ付;検出位置:弁開閉有接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,2線式,横取出,リード線3m,適用電圧:DC24V,AC100V
95,040
85,980
94,578(税込)
90日以内出荷
返品不可
22088493XYA-40A-M9//40シール材質:FKM;配合NO.:1349-805~60数量:オートスイッチなし;検出位置:-オートスイッチなし(内蔵磁石付)
91,410
81,980
90,178(税込)
90日以内出荷
返品不可
22088509XYA-40A-M9//-XN1A40シール材質:EPDM;配合NO.:2101-805~60数量:オートスイッチなし;検出位置:-オートスイッチなし(内蔵磁石付)
91,630
82,980
91,278(税込)
90日以内出荷
返品不可
22088518XYA-40A-M9//-XR3A40シール材質:Chemraz;配合NO.:SSE385~60数量:オートスイッチなし;検出位置:-オートスイッチなし(内蔵磁石付)
141,570
129,800
142,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
22088527XYA-40A-M9//-XR3B40シール材質:Chemraz;配合NO.:SSE385~60数量:オートスイッチなし;検出位置:-オートスイッチなし(内蔵磁石付)
116,270
99,980
109,978(税込)
90日以内出荷
返品不可
22088536XYA-40A-M9//-XR3C40シール材質:Chemraz;配合NO.:SSE385~60数量:オートスイッチなし;検出位置:-オートスイッチなし(内蔵磁石付)
116,710
99,980
109,978(税込)
90日以内出荷
返品不可
22088545XYA-40A-M9BA40シール材質:FKM;配合NO.:1349-805~60数量:2ケ付;検出位置:弁開閉無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,2線式,横取出,リード線0.5m,適用電圧:DC24V(DC10~28V)
96,580
86,980
95,678(税込)
90日以内出荷
返品不可
22088554XYA-40A-M9BC40シール材質:FKM;配合NO.:1349-805~60数量:1ケ付;検出位置:弁閉無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,2線式,横取出,リード線0.5m,適用電圧:DC24V(DC10~28V)
93,780
84,980
93,478(税込)
90日以内出荷
返品不可
22088563XYA-40A-M9BLA40シール材質:FKM;配合NO.:1349-805~60数量:2ケ付;検出位置:弁開閉無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,2線式,横取出,リード線3m,適用電圧:DC24V(DC10~28V)
97,240
87,980
96,778(税込)
90日以内出荷
返品不可
22088579XYA-40A-M9NA40シール材質:FKM;配合NO.:1349-805~60数量:2ケ付;検出位置:弁開閉無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,3線式(NPN),横取出,リード線0.5m,適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)
96,800
86,980
95,678(税込)
90日以内出荷
返品不可
22088588XYA-40A-M9NA-XN1A40シール材質:EPDM;配合NO.:2101-805~60数量:2ケ付;検出位置:弁開閉無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,3線式(NPN),横取出,リード線0.5m,適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)
97,020
86,980
95,678(税込)
90日以内出荷
返品不可
22088597XYA-40A-M9NA-XP1A40シール材質:BarrelPerfluoro;配合NO.:70W5~60数量:2ケ付;検出位置:弁開閉無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,3線式(NPN),横取出,リード線0.5m,適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)
123,530
119,800
131,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
22088606XYA-40A-M9NA-XQ1A40シール材質:Kalrez;配合NO.:40795~60数量:2ケ付;検出位置:弁開閉無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,3線式(NPN),横取出,リード線0.5m,適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)
120,510
109,800
120,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
22088624XYA-40A-M9NA-XS1A40シール材質:VMQ;配合NO.:1232-705~60数量:2ケ付;検出位置:弁開閉無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,3線式(NPN),横取出,リード線0.5m,適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)
97,020
86,980
95,678(税込)
90日以内出荷
返品不可
22088633XYA-40A-M9NB40シール材質:FKM;配合NO.:1349-805~60数量:1ケ付;検出位置:弁開無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,3線式(NPN),横取出,リード線0.5m,適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)
93,890
84,980
93,478(税込)
90日以内出荷
返品不可
22088649XYA-40A-M9NLA40シール材質:FKM;配合NO.:1349-805~60数量:2ケ付;検出位置:弁開閉無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,3線式(NPN),横取出,リード線3m,適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)
97,460
87,980
96,778(税込)
90日以内出荷
返品不可
22088658XYA-40A-XN1A40シール材質:EPDM;配合NO.:2101-805~60数量:オートスイッチなし;検出位置:-オートスイッチなし(内蔵磁石なし)
91,190
81,980
90,178(税込)
90日以内出荷
返品不可
22088615XYA-40A-M9NA-XR2A40シール材質:Chemraz;配合NO.:SS6305~60数量:2ケ付;検出位置:弁開閉無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,3線式(NPN),横取出,リード線0.5m,適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)
142,230
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする