SMC
ステンレス製 高真空ストレート型バルブ XYシリーズ XYA-40H0
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造
アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
フランジタイプ
KF(NW)
オートスイッチ個数
数量:オートスイッチなし;検出位置:-
オートスイッチ種類
オートスイッチなし(内蔵磁石なし)
インジケータおよび操作ポート方向
インジケータなし、フランジ面裏
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フランジサイズ
材質(シール)
温度範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22088755
XYA-40H0
CADデータダウンロード
40
シール材質:FKM;配合NO.:1349-80
5~150
¥
92,070
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
90日以内出荷
返品不可
22088764
XYA-40H0-XN1A
CADデータダウンロード
40
シール材質:EPDM;配合NO.:2101-80
5~150
¥
92,290
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
90日以内出荷
返品不可
22088773
XYA-40H0-XP1A
CADデータダウンロード
40
シール材質:BarrelPerfluoro;配合NO.:70W
5~150
¥
118,800
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
90日以内出荷
返品不可
22088789
XYA-40H0-XQ1A
CADデータダウンロード
40
シール材質:Kalrez;配合NO.:4079
5~150
¥
115,780
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
90日以内出荷
返品不可
22088798
XYA-40H0-XR1A
CADデータダウンロード
40
シール材質:Chemraz;配合NO.:SS592
5~150
¥
139,210
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
90日以内出荷
返品不可
22088807
XYA-40H0-XR2A
CADデータダウンロード
40
シール材質:Chemraz;配合NO.:SS630
5~150
¥
137,500
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
90日以内出荷
返品不可
22088816
XYA-40H0-XR3A
CADデータダウンロード
40
シール材質:Chemraz;配合NO.:SSE38
5~150
¥
142,230
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
90日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください