SMC
ステンレス製 高真空ストレート型バルブ XYシリーズ XYA-40K
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造
アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
仕様
シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下
フランジタイプ
KF(NW)
オートスイッチ個数
数量:オートスイッチなし;検出位置:-
インジケータおよび操作ポート方向
インジケータなし、フランジ面左
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フランジサイズ
材質(シール)
温度範囲(℃)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22088868
XYA-40K
CADデータダウンロード
40
シール材質:FKM;配合NO.:1349-80
5~60
オートスイッチなし(内蔵磁石なし)
¥
90,530
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
90日以内出荷
返品不可
22088877
XYA-40K-M9//
CADデータダウンロード
40
シール材質:FKM;配合NO.:1349-80
5~60
オートスイッチなし(内蔵磁石付)
¥
90,970
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
90日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください