SMC
ステンレス製 高真空ストレート型バルブ XYシリーズ XYA-50H0
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造
アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
フランジタイプ
KF(NW)
オートスイッチ個数
数量:オートスイッチなし;検出位置:-
オートスイッチ種類
オートスイッチなし(内蔵磁石なし)
インジケータおよび操作ポート方向
インジケータなし、フランジ面裏
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フランジサイズ
材質(シール)
温度範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22089209
XYA-50H0
CADデータダウンロード
50
シール材質:FKM;配合NO.:1349-80
5~150
¥
113,030
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
90日以内出荷
返品不可
22089218
XYA-50H0-XN1A
CADデータダウンロード
50
シール材質:EPDM;配合NO.:2101-80
5~150
¥
113,250
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
90日以内出荷
返品不可
22089227
XYA-50H0-XQ1A
CADデータダウンロード
50
シール材質:Kalrez;配合NO.:4079
5~150
¥
150,760
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
90日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください