SMC
ステンレス製 高真空ストレート型バルブ XYシリーズ XYA-63D
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造
アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
フランジタイプ
K(DN)
インジケータおよび操作ポート方向
インジケータなし、フランジ面裏
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フランジサイズ
材質(シール)
温度範囲(℃)
オートスイッチ個数
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22089455
XYA-63D
CADデータダウンロード
63
シール材質:FKM;配合NO.:1349-80
5~60
数量:オートスイッチなし;検出位置:-
オートスイッチなし(内蔵磁石なし)
¥
153,070
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
90日以内出荷
返品不可
22089464
XYA-63D-M9//
CADデータダウンロード
63
シール材質:FKM;配合NO.:1349-80
5~60
数量:オートスイッチなし;検出位置:-
オートスイッチなし(内蔵磁石付)
¥
153,780
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
90日以内出荷
返品不可
22089473
XYA-63D-M9//-XN1A
CADデータダウンロード
63
シール材質:EPDM;配合NO.:2101-80
5~60
数量:オートスイッチなし;検出位置:-
オートスイッチなし(内蔵磁石付)
¥
154,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
90日以内出荷
返品不可
22089489
XYA-63D-M9NA
CADデータダウンロード
63
シール材質:FKM;配合NO.:1349-80
5~60
数量:2ケ付;検出位置:弁開閉
無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,3線式(NPN),横取出,リード線0.5m,適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)
¥
158,900
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
90日以内出荷
返品不可
22089498
XYA-63D-M9NLC
CADデータダウンロード
63
シール材質:FKM;配合NO.:1349-80
5~60
数量:1ケ付;検出位置:弁閉
無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,3線式(NPN),横取出,リード線3m,適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)
¥
156,310
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
90日以内出荷
返品不可
22089507
XYA-63D-XR1A
CADデータダウンロード
63
シール材質:Chemraz;配合NO.:SS592
5~60
数量:オートスイッチなし;検出位置:-
オートスイッチなし(内蔵磁石なし)
¥
241,950
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
90日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください