SMC
ステンレス製 高真空ストレート型バルブ XYシリーズ XYA-63DA
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造
アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
フランジタイプ
K(DN)
オートスイッチ個数
数量:オートスイッチなし;検出位置:-
インジケータおよび操作ポート方向
インジケータ付、フランジ面裏
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フランジサイズ
材質(シール)
温度範囲(℃)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22089516
XYA-63DA
CADデータダウンロード
63
シール材質:FKM;配合NO.:1349-80
5~60
オートスイッチなし(内蔵磁石なし)
¥
153,510
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
90日以内出荷
返品不可
22089525
XYA-63DA-M9//
CADデータダウンロード
63
シール材質:FKM;配合NO.:1349-80
5~60
オートスイッチなし(内蔵磁石付)
¥
154,220
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
90日以内出荷
返品不可
22089534
XYA-63DA-XR1A
CADデータダウンロード
63
シール材質:Chemraz;配合NO.:SS592
5~60
オートスイッチなし(内蔵磁石なし)
¥
242,390
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
90日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください