曜日別特売

スムースシリンダ CQSYシリーズ CDQSYL16

スムースシリンダ CQSYシリーズ CDQSYL16 - SMC
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
16
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全9種類を絞り込む
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
9種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ストローク
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22132566CDQSYL16-10DC-M9BWVM10-(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ
¥13,200
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
22132575CDQSYL16-15DC-M9BWVM15-(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ
¥13,700
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
22132584CDQSYL16-15DCM15-(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
¥6,820
¥6,198
¥6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
22132593CDQSYL16-20DCM20-(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
¥7,700
¥6,998
¥7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
22132609CDQSYL16-20DCM-M9BW20-(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
¥13,860
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
22132618CDQSYL16-20DCM-M9BWS20-(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
¥10,780
¥9,798
¥10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
22132627CDQSYL16-30DC-M9BWL30標準ストローク(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ
¥14,470
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
22132636CDQSYL16-5DCM5-(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
¥5,830
¥5,398
¥5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
22132645CDQSYL16-5DCM-M9BVS5-(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
¥9,080
¥8,298
¥9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする