SMC
ナイロンチューブ TIAシリーズ
材質
ナイロン12
色
緑(不透明)
長さ(m)
20
内径(Φmm)
4.57
最高使用圧力(MPa)
2.3(20℃以下)
外径(Φmm)
6.35
使用流体
空気、水、タービン油1種(ISO VG32)
チューブ外径(inch)
1/4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22257166
TIA07G-20-X4
¥
3,130
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください