SMC
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2A0DB
ポート数
2
電圧(V)
(B) AC100
口径
Φ10ワンタッチ管継手
リード線取出方法
グロメット(サージ電圧保護回路付)
オリフィス径(Φmm)
10
使用流体
空気用
材質(ボディ)
(D) 樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22270134
VXD2A0DB
CADデータダウンロード
¥
7,040
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください