パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230ALXB

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230ALXB - SMC
リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)電圧(V)(L) AC230ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)10使用流体空気用設置方法(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊材質(ボディ)(A) Al口径1/4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22272724VXD230ALXB
6,160
5,598
6,158(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする