SMC
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230BGX332D
ポート数
2
電圧(V)
(G) DC24
口径
3/8
仕様
(X332) EPDM仕様
リード線取出方法
DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
ねじの種類
Rc
オリフィス径(Φmm)
10
使用流体
空気用
材質(ボディ)
(B) Al
リード線取出方向特殊
(D) リード線取出方向:IN側/ブラケット付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22273047
VXD230BGX332D
CADデータダウンロード
¥
6,660
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください