曜日別特売

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230BZ3AXCC

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230BZ3AXCC - SMC
電圧(V)DC24ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(3A) DINコネクタなし - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)10使用流体空気用材質(ボディ)(B) Al口径3/8リード線取出方向特殊(C) 270°内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22273388VXD230BZ3AXCC
5,830
5,298
5,828(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする