SMC
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD232EHZX332A
仕様
(X332) EPDM仕様
リード線取出方法
DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
電圧(V)
(H) AC100
ポート数
2
ねじの種類
Rc
オリフィス径(Φmm)
10
使用流体
水用
材質(ボディ)
(E) SUS
口径
3/8
リード線取出方向特殊
(A) リード線取出方向:90°
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22275068
VXD232EHZX332A
CADデータダウンロード
¥
10,670
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください