パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD240HAXBC

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD240HAXBC - SMC
ポート数2電圧(V)(A) DC24口径1/2リード線取出方法グロメットねじの種類Rcブラケット(XB) ブラケット付オリフィス径(Φmm)15使用流体空気用材質(ボディ)(H) C37リード線取出方向特殊(C) 270°内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22276854VXD240HAXBC
9,960
8,798
9,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする