SMC
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD250LZ1SBX332
仕様
(X332) EPDM仕様
電圧(V)
DC12
ポート数
2
ねじの種類
Rc
電気オプション
(1S) 特殊電圧 - DC12V - コンジット(サージ電圧保護回路付)
オリフィス径(Φmm)
20
使用流体
空気用
材質(ボディ)
(L) C37
口径
3/4
リード線取出方向特殊
(-) リード線取出方向:IN側
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22282217
VXD250LZ1SBX332
CADデータダウンロード
¥
12,930
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください