SMC
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD252MNX332
ポート数
2
電圧(V)
(N) AC100
口径
3/4
仕様
(X332) EPDM仕様
リード線取出方法
コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)
ねじの種類
Rc
オリフィス径(Φmm)
20
使用流体
水用
材質(ボディ)
(M) SUS
リード線取出方向特殊
(-) リード線取出方向:IN側
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22283023
VXD252MNX332
CADデータダウンロード
¥
26,620
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください