SMC
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD256MZ2NXB
電圧(V)
AC200
ポート数
2
ねじの種類
Rc
電気オプション
(2N) ランプ付 - AC200V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)
オリフィス径(Φmm)
20
使用流体
高温油用
設置方法
(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊
材質(ボディ)
(M) SUS
口径
3/4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22283486
VXD256MZ2NXB
CADデータダウンロード
¥
29,870
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください