SMC
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD260NZ2AX332
ポート数
2
電圧(V)
DC24
口径
1
仕様
(X332) EPDM仕様
ねじの種類
Rc
電気オプション
(2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
オリフィス径(Φmm)
25
使用流体
空気用
材質(ボディ)
(N) C37
リード線取出方向特殊
(-) リード線取出方向:IN側
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22283669
VXD260NZ2AX332
CADデータダウンロード
¥
17,490
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください