SMC
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD262PZ2LX332
仕様
(X332) EPDM仕様
電圧(V)
AC100
ポート数
2
ねじの種類
Rc
電気オプション
(2L) ランプ付 - AC100V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)
オリフィス径(Φmm)
25
使用流体
水用
材質(ボディ)
(P) SUS
口径
1
リード線取出方向特殊
(-) リード線取出方向:IN側
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22284423
VXD262PZ2LX332
CADデータダウンロード
¥
35,480
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください