SMC
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD262PZ2LX332D
ポート数
2
電圧(V)
AC100
口径
1
仕様
(X332) EPDM仕様
ねじの種類
Rc
電気オプション
(2L) ランプ付 - AC100V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)
オリフィス径(Φmm)
25
使用流体
水用
材質(ボディ)
(P) SUS
リード線取出方向特殊
(D) リード線取出方向:IN側/ブラケット付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22284439
VXD262PZ2LX332D
CADデータダウンロード
¥
36,190
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください