パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD293SZ1G

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD293SZ1G - SMC
電圧(V)AC220ポート数2電気オプション(1G) 特殊電圧 - AC220V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)50使用流体油用材質(ボディ)(S) CAC407口径50Aフランジ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22285464VXD293SZ1G
57,260
51,980
57,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする