SMC
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2130C
ポート数
2
使用流体
空気・ガス・蒸気・水・油
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
定格電圧(V)
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22285543
VXP2130C-02F-5DL
G1/4
DC24
G
¥
11,880
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22285559
VXP2130C-03-6DS
Rc3/8
DC12
Rc
¥
11,390
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22285568
VXP2130C-04-4DL-B
Rc1/2
AC220(50/60Hz)
Rc
¥
12,910
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22285577
VXP2130C-04N-1D
NPT1/2
AC100(50/60Hz)
NPT
¥
11,830
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください