パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2140A

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2140A - SMC
ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
定格電圧(V)
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22285656VXP2140A-03-1DZRc3/8AC100(50/60Hz)Rc
15,950
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
22285665VXP2140A-03-2GRc3/8AC200(50/60Hz)Rc
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
22285674VXP2140A-04-4DZRc1/2AC220(50/60Hz)Rc
15,950
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
22285683VXP2140A-04F-1TG1/2AC100(50/60Hz)G
15,130
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする