SMC
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2140E
ポート数
2
使用流体
空気・ガス・蒸気・水・油
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
定格電圧(V)
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22285708
VXP2140E-03-2TZ
Rc3/8
AC200(50/60Hz)
Rc
¥
15,680
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22285717
VXP2140E-04F-3G
G1/2
AC110(50/60Hz)
G
¥
13,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください