パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2140F

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2140F - SMC
ポート数2管接続口径Rc1/2定格電圧(V)AC220(50/60Hz)ねじの種類Rc使用流体空気・ガス・蒸気・水・油内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22285726VXP2140F-04-4D
15,400
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする