SMC
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2140H
ポート数
2
ねじの種類
Rc
使用流体
空気・ガス・蒸気・水・油
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22285744
VXP2140H-03-2TL
Rc3/8
AC200(50/60Hz)
¥
30,910
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22285753
VXP2140H-04-5TZ
Rc1/2
DC24
¥
31,300
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください