SMC
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2140K
ポート数
2
管接続口径
Rc1/2
ねじの種類
Rc
使用流体
空気・ガス・蒸気・水・油
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22285778
VXP2140K-04-1DZ-B
AC100(50/60Hz)
¥
32,210
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22285787
VXP2140K-04-1TL
AC100(50/60Hz)
¥
31,520
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22285796
VXP2140K-04-5DS
DC24
¥
31,300
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください