曜日別特売

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2142S

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2142S - SMC
ポート数2定格電圧(V)AC220(50/60Hz)使用流体空気・ガス・蒸気・水・油内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22285988VXP2142S-03-4TZRc3/8Rc
18,870
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
22285997VXP2142S-04-4TLRc1/2Rc
18,480
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
22286006VXP2142S-04F-4TG1/2G
18,100
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする