SMC
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2150G
ポート数
2
使用流体
空気・ガス・蒸気・水・油
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
定格電圧(V)
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22286173
VXP2150G-06-1GS
Rc3/4
AC100(50/60Hz)
Rc
¥
35,200
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22286189
VXP2150G-06N-3DZ
NPT3/4
AC110(50/60Hz)
NPT
¥
36,300
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください