曜日別特売

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2150Q

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2150Q - SMC
ポート数2管接続口径NPTF3/4定格電圧(V)AC200(50/60Hz)ねじの種類NPTF使用流体空気・ガス・蒸気・水・油内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22286268VXP2150Q-06T-2T
36,740
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする