SMC
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2152A
ポート数
2
管接続口径
Rc3/4
ねじの種類
Rc
使用流体
空気・ガス・蒸気・水・油
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22286356
VXP2152A-06-2C
AC200(50/60Hz)
¥
18,540
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22286365
VXP2152A-06-5DZ-B
DC24
¥
20,460
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください