SMC
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2260B
ポート数
2
使用流体
空気・ガス・蒸気・水・油
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
定格電圧(V)
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22286453
VXP2260B-10-2D
Rc1
AC200(50/60Hz)
Rc
¥
20,740
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22286469
VXP2260B-10-5G
Rc1
DC24
Rc
¥
19,690
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22286478
VXP2260B-10F-4D
G1
AC220(50/60Hz)
G
¥
20,740
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください