SMC
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2260D
ポート数
2
定格電圧(V)
AC220(50/60Hz)
使用流体
空気・ガス・蒸気・水・油
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22286505
VXP2260D-10-4C
Rc1
Rc
¥
22,060
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22286514
VXP2260D-10N-4C
NPT1
NPT
¥
22,060
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください