曜日別特売

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2260K

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2260K - SMC
ポート数2管接続口径Rc1ねじの種類Rc使用流体空気・ガス・蒸気・水・油内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22286593VXP2260K-10-1TLAC100(50/60Hz)
48,130
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
22286609VXP2260K-10-2TSAC200(50/60Hz)
48,070
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
22286618VXP2260K-10-5TZDC24
48,510
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする